Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 4022 V/C4

  • ERIKS:24003241
  • Fabricant:7316571544359
Image 1
Ajouter à la liste

1 165,23 €/ Unitéhors TVA

1 409,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
800 kN
Charge dynamique
500 kN
Vitesse limite
1200 rpm