Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 3120 V/C3

  • ERIKS:23760458
  • Fabricant:7316571326221
Image 1
Ajouter à la liste

755,49 €/ Unitéhors TVA

914,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
655 kN
Charge dynamique
475 kN
Vitesse limite
1300 rpm