Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 2228 V/C3

  • ERIKS:13530016
  • Fabricant:7316571388588
Image 1
Ajouter à la liste

2 716,83 €/ Unitéhors TVA

3 287,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
68 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1