Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 2216 V

  • ERIKS:23760381
  • Fabricant:7316577759078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

375,01 €/ Unitéhors TVA

453,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
305 kN
Charge dynamique
255 kN
Vitesse limite
2000 rpm