Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 2215 V/C3

  • ERIKS:23760376
  • Fabricant:7316577759443
Image 1
Ajouter à la liste

358,15 €/ Unitéhors TVA

433,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
240 kN
Charge dynamique
220 kN
Vitesse limite
2200 rpm