358,15 €/ Unitéhors TVA
433,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 240 kN |
Charge dynamique | 220 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |