Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 2214 V/C3

  • ERIKS:23760371
  • Fabricant:7316571212258
Image 1
Ajouter à la liste

295,35 €/ Unitéhors TVA

357,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
228 kN
Charge dynamique
212 kN
Vitesse limite
2400 rpm