Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs C 2210 V

  • ERIKS:23760344
  • Fabricant:7316570411669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

178,53 €/ Unitéhors TVA

216,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
122 kN
Charge dynamique
114 kN
Vitesse limite
3800 rpm