159,92 €/ Unitéhors TVA
193,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Jointifs |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 104 kN |
Charge dynamique | 102 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |