Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique Jointifs Avec joint d'étenchéité C 5918-2CS5V/C4

  • ERIKS:13199604
  • Fabricant:7316572315422
Image 1
Ajouter à la liste

613,90 €/ Unitéhors TVA

742,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
400 kN
Charge dynamique
224 kN
Vitesse limite
1600 rpm