Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 4026

  • ERIKS:24003244
  • Fabricant:7316571234458
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with cylindrical bore combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

1 173,18 €/ Unitéhors TVA

1 419,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
620 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm