495,22 €/ Unitéhors TVA
599,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 30 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 140 kN |
Charge dynamique | 116 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse de référence | 5600 rpm |