Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 3232

  • ERIKS:13199589
  • Fabricant:7316571322773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with cylindrical bore combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

3 641,54 €/ Unitéhors TVA

4 406,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
104 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
1830 kN
Charge dynamique
1370 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1800 rpm