Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 3144/C3

  • ERIKS:23760470
  • Fabricant:7316570829280
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with cylindrical bore combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

4 945,83 €/ Unitéhors TVA

5 984,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
2900 kN
Charge dynamique
1900 kN
Vitesse limite
1800 rpm
Vitesse de référence
1400 rpm