2 544,26 €/ Unitéhors TVA
3 078,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 82 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 1730 kN |
Charge dynamique | 1120 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |