Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 2230

  • ERIKS:13530017
  • Fabricant:7316571167404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 443,97 €/ Unitéhors TVA

4 167,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
1220 kN
Charge dynamique
980 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm