Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 2228/C3

  • ERIKS:23760407
  • Fabricant:7316571218441
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with cylindrical bore combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

2 770,10 €/ Unitéhors TVA

3 351,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
68 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
1060 kN
Charge dynamique
830 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2400 rpm
Poids
14 kg