Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 2226/C3

  • ERIKS:23760403
  • Fabricant:7316571192505
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with cylindrical bore combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

1 177,27 €/ Unitéhors TVA

1 424,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
930 kN
Charge dynamique
735 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm