Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 2218/C4

  • ERIKS:24003195
  • Fabricant:7316571229690
Image 1
Compact Aligning Roller Bearing (CARB)
Ajouter à la liste

492,30 €/ Unitéhors TVA

595,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
380 kN
Charge dynamique
325 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm