Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 2211 TN9

  • ERIKS:23760348
  • Fabricant:7316571089911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with cylindrical bore combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

178,85 €/ Unitéhors TVA

216,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
114 kN
Charge dynamique
116 kN
Vitesse limite
9000 rpm
Vitesse de référence
6300 rpm