Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage cylindrique C 2207 TN9/C3

  • ERIKS:23760327
  • Fabricant:7316571209272
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with cylindrical bore combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

134,28 €/ Unitéhors TVA

162,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
80 kN
Charge dynamique
83 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Vitesse de référence
9500 rpm