Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique Jointifs C 2212 KV

  • ERIKS:23760354
  • Fabricant:7316571101354
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

223,76 €/ Unitéhors TVA

270,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Jointifs
Nombre de séries
1
Charge statique
190 kN
Charge dynamique
166 kN
Vitesse limite
2800 rpm