1 311,77 €/ Unitéhors TVA
1 587,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 76 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 980 kN |
Charge dynamique | 750 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |