11 084,75 €/ Unitéhors TVA
13 412,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 5200 kN |
Charge dynamique | 3250 kN |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Vitesse de référence | 950 rpm |