Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 3148 K/C3

  • ERIKS:24003232
  • Fabricant:7316571261010
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with tapered bore (1:12) combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

6 262,70 €/ Unitéhors TVA

7 577,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
3450 kN
Charge dynamique
2320 kN
Vitesse limite
1700 rpm
Vitesse de référence
1300 rpm