Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 3038 K/HA3C4

  • ERIKS:23228348
  • Fabricant:7316577742964
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with tapered bore (1:12) combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing. Inner ring of case hardened steel.
Ajouter à la liste

2 945,12 €/ Unitéhors TVA

3 563,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
1460 kN
Charge dynamique
930 kN
Poids
17.5 kg