579,51 €/ Unitéhors TVA
701,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | CARB® |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 55 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 465 kN |
Charge dynamique | 425 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Vitesse de référence | 3600 rpm |