Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 2222 K/C3

  • ERIKS:23760398
  • Fabricant:7316571206745
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with tapered bore (1:12) combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

751,77 €/ Unitéhors TVA

909,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
620 kN
Charge dynamique
530 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Vitesse de référence
3200 rpm