Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 2220 K/C4

  • ERIKS:24003196
  • Fabricant:7316571228327
Image 1
Compact Aligning Roller Bearing (CARB)
Ajouter à la liste

659,62 €/ Unitéhors TVA

798,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
465 kN
Charge dynamique
415 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm