Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 2218 K/C3

  • ERIKS:23760390
  • Fabricant:7316577759481
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with tapered bore (1:12) combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

456,30 €/ Unitéhors TVA

552,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
380 kN
Charge dynamique
325 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm