Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 2216 K/C3

  • ERIKS:23760380
  • Fabricant:7316577758095
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with tapered bore (1:12) combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

463,62 €/ Unitéhors TVA

560,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
250 kN
Charge dynamique
220 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse de référence
4300 rpm