Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 2215 K

  • ERIKS:23760373
  • Fabricant:7316577759399
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with tapered bore (1:12) combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

381,61 €/ Unitéhors TVA

461,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
208 kN
Charge dynamique
196 kN
Vitesse limite
6700 rpm
Vitesse de référence
4800 rpm