Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 2211 KTN9/C3

  • ERIKS:23760347
  • Fabricant:7316570731514
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with tapered bore (1:12) combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

179,88 €/ Unitéhors TVA

217,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
114 kN
Charge dynamique
116 kN
Vitesse limite
9000 rpm
Vitesse de référence
6300 rpm