Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux toroïdaux CARB® Alésage conique C 2210 KTN9/C3

  • ERIKS:23760341
  • Fabricant:7316571171425
Image 1
Compact Self-Aligning Roller Bearing. A single row caged roller bearing with tapered bore (1:12) combining the self aligning capability of a spherical roller bearing and the axial alignment ability of a cylindrical roller bearing.
Ajouter à la liste

162,32 €/ Unitéhors TVA

196,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CARB®
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
100 kN
Charge dynamique
98 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Vitesse de référence
7000 rpm