2 257,47 €/ Unitéhors TVA
2 731,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJG |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 73 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 682 kN |
Charge statique | 865 kN |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Poids | 13 kg |
Nombre de séries | Une rangée |