Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée NJG 2313 VH/C3

  • ERIKS:23767463
  • Fabricant:7316570788150
Image 1
Ajouter à la liste

1 342,08 €/ Unitéhors TVA

1 623,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NJG
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
303 kN
Charge statique
360 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
3.55 kg
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

426,12 €/ Unitéhors TVA

515,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026