Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée NCF 3004 CV

  • ERIKS:23767109
  • Fabricant:7316577723611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

76,23 €/ Unitéhors TVA

92,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NCF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28.1 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.11 kg
Nombre de séries
Une rangée