Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée NCF 2960 CV

  • ERIKS:23767108
  • Fabricant:7316572412893
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 124,22 €/ Unitéhors TVA

3 780,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NCF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
72 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1120 kN
Charge statique
2200 kN
Vitesse de référence
670 rpm
Vitesse limite
800 rpm
Poids
31 kg
B
72 mm
d
300 mm
D
420 mm
d1
341 mm
D1
375 mm
E
390.5 mm
S
5 mm
Nombre de séries
Une rangée