2 021,22 €/ Unitéhors TVA
2 445,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 737 kN |
Charge statique | 1430 kN |
Vitesse de référence | 750 rpm |
Vitesse limite | 950 rpm |
Poids | 18.5 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
2 228,89 €/ Unitéhors TVA
2 696,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026