Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée NCF 2948 CV

  • ERIKS:23767103
  • Fabricant:7316572382080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 610,73 €/ Unitéhors TVA

1 948,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NCF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
48 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
583 kN
Charge statique
1140 kN
Vitesse de référence
850 rpm
Vitesse limite
1100 rpm
Poids
10.5 kg
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

1 603,93 €/ Unitéhors TVA

1 940,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026