1 113,44 €/ Unitéhors TVA
1 347,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 528 kN |
Charge statique | 965 kN |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Vitesse limite | 1300 rpm |
Poids | 9.1 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
1 096,95 €/ Unitéhors TVA
1 327,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026