598,02 €/ Unitéhors TVA
723,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 303 kN |
Charge statique | 530 kN |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Poids | 4 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
650,11 €/ Unitéhors TVA
786,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026