329,67 €/ Unitéhors TVA
398,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NCF |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 27 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 172 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Poids | 1.75 kg |
Nombre de séries | Une rangée |
342,53 €/ Unitéhors TVA
414,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026