Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée NCF 2920 CV

  • ERIKS:23767092
  • Fabricant:7316572305577
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

761,58 €/ Unitéhors TVA

921,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NCF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
200 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Poids
1.15 kg
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

294,99 €/ Unitéhors TVA

356,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026