Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée NCF 1888 V

  • ERIKS:13255434
  • Fabricant:7316575080297
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 070,09 €/ Unitéhors TVA

6 134,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NCF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée