Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques Deux rangée Avec joint d'étenchéité 319262 B

  • ERIKS:24002201
  • Fabricant:7316577742766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 616,59 €/ Unitéhors TVA

6 796,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
Deux rangée