168,37 €/ Unitéhors TVA
203,73 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 146 kN |
Charge statique | 153 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |