228,74 €/ Unitéhors TVA
276,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 160 kN |
Charge statique | 166 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
221,26 €/ Unitéhors TVA
267,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026