208,33 €/ Unitéhors TVA
252,08 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 24 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 137 kN |
Charge statique | 137 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
176,30 €/ Unitéhors TVA
213,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026