Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NUP 206 ECP

  • ERIKS:23768344
  • Fabricant:7316577028402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.
Modèle NUP:
La bague extérieure d’un roulement à rouleaux cylindriques NUP dispose de deux épaulements fixes, tandis que la bague intérieure dispose d’un épaulement fixe et d'un épaulement libre. Ainsi, les roulements à rouleaux cylindriques NUP peuvent recevoir l’arbre de manière axiale dans les deux sens.
Ajouter à la liste

61,40 €/ Unitéhors TVA

74,29 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NUP
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
44 kN
Charge statique
36.5 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

56,75 €/ Unitéhors TVA

68,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026